制御機器 :「VGAコネクター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 15 ピン VGA D-Sub フィードスルー RS Pro VGA D-Sub フィードスルーコネクタをご紹介します。 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。前面と背面に HD 15 ピン VGA D-sub ソケットを備えており、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。また、これらの 15 ピン D-Sub コネクタは、コンパクトな 部品設計で組み立てが簡単です。最小限のスペースで簡単にさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 HD I/O 15 ピン VGA D-sub ソケット 2 構成 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適です 部品構成の設計で、すばやく簡単に取り付けられます Durable で丈夫な金属製フレームです コンパクトな設計でスペースを最小限に抑えます 用途 VGA D-sub コネクタは、 VGA 用途向けのコンパクトでありながら高品質の接続を必要とする I/O 構成で一般的に使用されています。さまざまなサイズとピン数の VGA D-sub コネクタは、以下のようなさまざまな VGA デバイスと併用できます。 ラップトップ PC テレビ プロジェクタ よくある質問 パネル切抜きサイズは? このコネクタは、パネルサイズが 24 mm の切り抜きです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ A = VGAコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = VGAコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様終端1 = DVI-I終端2 = VGAタイプ = アダプタタイプから変換 = DVI-Iタイプへ変換 = VGAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オスボディ向き = ストレートコンタクト材質 = ニッケルめっき色 = 黒定格電流 = 3AビデオDVIインターフェイスケーブル. アナログのモニタ / グラフィックカードとデジタルのディスプレイをインターフェイスすることが可能なケーブルアセンブリシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,040 税込2,244
6日以内出荷

RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、 1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様種類 = VGA Feedthrough Connector RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
7,350 税込8,085
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様コネクタ A:ディスプレイポートオス●コネクタ B:D-sub, 15-Pin (VGA) Female●コネクタ A ジェンダー:Male●コネクタ B ジェンダー:Female●DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。 DisplayPortプラグは、主要デバイスに接続する必要があります。. DisplayPortオス - VGAメスアダプタケーブル. 「VGAオス - オス」ケーブルを使用してDisplayPort付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続します。. ケーブル長 約 10 cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,740 税込30,514
翌々日出荷


仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります