仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。