制御機器 :「displayport 変換アダプタ」の検索結果
RS Pro Mini DisplayPort-DisplayPort RS Pro Mini DisplayPort-DisplayPort アダプタは、 DisplayPort モニタを Mini DisplayPort 出力を備えたコンピュータやグラフィックカードに接続するための製品です。このアダプタは、便利な省スペースデバイスで、ポータブルディスプレイデバイスに最適です。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort-Mini DisplayPort 転送セットアップを必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DisplayPort アダプタ製品は最適です さらに、 DisplayPort コネクタをさまざまな用途に変換することもできます 用途 このコネクタは省スペースであるため、ポータブルディスプレイデバイスに最適で、貴重なスペースを節約し、配線を追加する必要がありません このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています DisplayPort 規格 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 非常にクリアな画質を実現します コネクタ:コネクタ A - Mini DisplayPort オス、コネクタ B - DisplayPort メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: DisplayPort ケーブル及びアダプタは、ラップトップとディスプレイの間で高精細ビデオ、オーディオ、その他のデータを転送するために使用される汎用性の高い機器で、このタイプのデータ転送のユニバーサル接続規格を提供します。主に、次のような DisplayPort 対応デバイスで使用されます。 モニタと画面を表示します ラップトップ Blu-ray およびメディアプレーヤー RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ A = ミニDisplay Portコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = DisplayPortコネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ディスプレイポートオス●コネクタ B:D-sub, 15-Pin (VGA) Female●コネクタ A ジェンダー:Male●コネクタ B ジェンダー:Female●DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。 DisplayPortプラグは、主要デバイスに接続する必要があります。. DisplayPortオス - VGAメスアダプタケーブル. 「VGAオス - オス」ケーブルを使用してDisplayPort付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続します。. ケーブル長 約 10 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,740
税込¥30,514
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。