仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±5%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
6日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.33W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥229
税込¥252
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥479
税込¥527
6日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥409
税込¥450
欠品中
仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥129
税込¥142
6日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥159
税込¥175
取扱い終了
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-51
1セット(10000個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。