防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENJW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥3,988
税込¥4,387
欠品中
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENJW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。