制御機器 :「c型コネクタ」の検索結果
関連キーワード
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明
種類テープ式
取付方式表面実装
ポート数1
定格電圧(V)30
端子種別はんだ
定格電流(A)6.25
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~+85
USBタイプ3.1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様タイプ:QLセットスレッドサイズ:M3全長:21.8mmコネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:丸型ねじロックジェンダー:オス併用可能製品:モデルC VW背面-壁面取り付けキット内容:ディスクワッシャ x 4, ラッチピン x 2, ナット x 2, スプリングワッシャ x 4仕上げ:銅合金TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプC. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセットです。タイプCキットには、M3ねじ込み式ラッチピン、ステンレススチール製スプリング / ディスクワッシャ、M3ナットなどが用意されています。クイックロックピンは、M3ナットを使用して標準取り付け穴に取り付けられます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。