制御機器 :「pci ファン」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 0.25W許容差 = 5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シリーズPLASTI-GRIP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ブレード端子 TE Connectivity PLASTI-GRIPシリーズ 絶縁
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。