絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 泰和電気工業(10)
  • カメダデンキ(10)
  • 東洋技研(4)
  • サンコーシャ(2)
  • 壬生電機製作所(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
  • リタール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「支持台」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WS電線サポーター 篠原電機WS電線サポーター篠原電機
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート 篠原電機FRPクリート篠原電機
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
母線サポータ 篠原電機母線サポータ篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,598税込2,858
1袋(5個)
6日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
三段式支持台(低圧用) 篠原電機三段式支持台(低圧用)篠原電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機傾斜母線支持台(低圧用)篠原電機
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機分岐母線支持台(低圧用)篠原電機
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
高圧中継端子台 篠原電機高圧中継端子台篠原電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
絶縁ブッシュ 篠原電機絶縁ブッシュ篠原電機
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
EIサポーター 篠原電機EIサポーター篠原電機
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター連結用虫ネジ 篠原電機サポーター連結用虫ネジ篠原電機
2,298税込2,528
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ)篠原電機
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
6,998税込7,698
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
分岐母線支持台 篠原電機分岐母線支持台篠原電機
948税込1,043
1個
9日以内出荷
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)篠原電機
1,819税込2,001
1個
7日以内出荷
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器 篠原電機制御機器篠原電機
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
フリークリート取付台 篠原電機フリークリート取付台篠原電機
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
材質(本体)ポリ塩化ビニル寸法W(mm)900取付穴ピッチ(mm)P20×44=880RoHS指令(10物質対応)対応
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
579税込637
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー篠原電機
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら