制御機器 :「adk-rs-10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製
長さ(mm)1000
幅(mm)35
全長(mm)1000
色シルバー
高さ(mm)7.5
仕上アルマイト処理仕上げ
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。