絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • ABB(121)
  • BOURNS(39)
  • 三菱電機エンジニアリング(30)
  • LITTELFUSE(30)
  • omron(オムロン)(29)
  • KEMET(23)
  • RS PRO(23)
  • VISHAY(22)
  • 富士電機(20)
  • 日東工業(18)
  • RECOM(17)
  • NORCOMP(17)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • 東洋技研(13)
  • MICROCHIP(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • Qlight(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「R40」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)
199税込219
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付きJAE(日本航空電子工業)
309税込340
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン付き定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフードJAE(日本航空電子工業)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.54mmピッチ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)角型コネクタJAE(日本航空電子工業)
209,800税込230,780
1巻(400個)
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ
極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40基板接続方法はんだ付け (SMT)
角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)角型コネクタJAE(日本航空電子工業)
289,800税込318,780
1巻(1000個)
91日以内出荷
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+75定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき接触抵抗(mΩ)50コンタクトピッチ(mm)0.5
基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタJAE(日本航空電子工業)
339,800税込373,780
1巻(1000個)ほか
91日以内出荷
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)0.3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)(並行接続/垂直接続) 50/70コンタクトピッチ(mm)0.5基板接続方法はんだ付け (SMT)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら