制御機器 :「USB レセプタクル」の検索結果
USB Type-C コネクタ
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
基板接続方法はんだ付け (SMT)
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+75
定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)50
コンタクトピッチ(mm)0.5
USB Type-C コネクタ、リアシールド有り
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
基板接続方法はんだ付け (SMT)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。