制御機器 :「ネットワークカメラ」の検索結果
関連キーワード
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878
アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。