シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878
アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)58
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】23.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92
適合電線300kcmil、150mm
アズワン品番64-5029-12
ピン長さ(mm)32
絶縁被覆むき長さ(mm)37
メーカー商品コード227-7210
1箱(25個)
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)48
色【スリーブ】青
外径(Φmm)【最大絶縁】21.1
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91
適合電線AWG4/0-250kcmil、120mm
アズワン品番64-5029-11
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7214
1箱(25個)
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】赤
外径(Φmm)【最大絶縁】18.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90
適合電線AWG3/0、95mm
アズワン品番64-5029-10
ピン長さ(mm)25
絶縁被覆むき長さ(mm)28.6
メーカー商品コード227-7222
1箱(25個)
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16
全長(mm)31
色青
外径(Φmm)【最大絶縁】8.9
推奨適合工具CT-1005
適合電線16.0mm2、AWG6
アズワン品番64-5029-28
スタッド径(Φmm)8.4
絶縁被覆むき長さ(mm)21
メーカー商品コード227-7220
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14
全長(mm)26
色赤
外径(Φmm)【最大絶縁】7.1
推奨適合工具CT-1005
適合電線10.0mm2、AWG8
アズワン品番64-5029-27
スタッド径(Φmm)6.6
絶縁被覆むき長さ(mm)19
メーカー商品コード227-7209
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)44
色【スリーブ】イエロー
外径(Φmm)【最大絶縁】16.0
耐熱温度(℃)105
推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89
適合電線AWG2/0、70mm
アズワン品番64-5029-09
ピン長さ(mm)27
絶縁被覆むき長さ(mm)31
メーカー商品コード227-7227
1箱(25個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個
材質銅(すずメッキ)
耐熱温度(℃)105
アズワン品番64-5029-41
メーカー商品コード195-0643
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。