制御機器 :「ファン用プラグコード」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 周波数(Hz)50/60 仕様リブ付き セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 入力電圧(V)AC100~240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90~264 2018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります