制御機器 :「遠心 ファン」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角寸法160
厚さ(mm)40
質量(g)580
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵
仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917
アズワン品番65-8079-59
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。