制御機器 :「コネクタ かしめ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 64016-0035
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017&#x27;) 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710&#x27;) 720-5710/ (メス)、< 720-5700&#x27;) 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1パック(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品MLXコネクタコンタクト
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. プレミアムグレード手動圧 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade ワイヤー22 → 24 AWG,32 → 36AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SLコネクタコンタクト
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 63811-0000
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 26 AWG最小ワイヤサイズ = 32AWG最小ワイヤサイズ = 26AWGリールPicoBlade圧着端子用Molex手動圧着工具. PicoBlade圧着ハウジング用にワイヤにリールPicoBlade圧着端子を圧着できるように設計された手動圧着工具です。このPicoBlade手動圧着工具はプロトタイプ作成用です。生産向けに使用できるようには設計されていません。この工具で圧着するには、端子のリールを切り取って1インチのストリップにする必要があります。このPicoBlade手動圧着工具は、詰まり時又は圧着ミス時に工具を開けるためのラチェットリリースレバーを備えます。 この工具では、次のPicoBlade端子を圧着できます。 28 → 32 AWGのワイヤサイズの50058圧着レセプタクルシリーズ 26 → 28 AWGのワイヤサイズの50079圧着レセプタクルシリーズ
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(2.00 mmピッチ圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来にお タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品Micro-Latchコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 69008-1090
仕様圧着コネクタのタイプ = IDTケーブルサイズ = 28 → 26 AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 200mmIDT Picoflex工具. 丈夫なパラレルアクション手動工具であるPicoflex IDT工具は、精密に加工された位置決めネストと終端処理のブレードを備えています。 Picoflexハウジングを高品質で信頼性の高い状態で終端処理できるように特別に設計されていて、少量から中程度の量の作業に適しています。 IDTハウジング(品番< 324-8047&#x27;) 324-8047 に最適です。 Picoflexコネクタ用引き抜き工具
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(Mini-Fit Jr.圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品Mini-Fit Jr コネクタコンタクト
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG 全長(mm)197 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品KKコネクタコンタクト
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品ピン / ソケットコンタクト
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

仕様Molex ServiceGrade手動圧着工具 - Mini-Fit端子. ServiceGrade手動圧着工具は、ワイヤサイズ28 AWG ~ 16 AWGのMini-Fit Junior及びMini-Fit HCSオス / メス圧着端子向けに設計されています。このServiceGrade手動圧着工具は、フルサイクルラチェット機構を搭載し、完全な圧着を実現します。ソフトグリップエルゴノミックハンドルで快適に使用できます。. 特長と利点. 完全な圧着を実現するフルサイクルラチェット ソフトグリップエルゴ タイプ圧着工具 シリーズServiceGrade ワイヤー28 → 16AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品Mini-Fit HCSコネクタコンタクト、Mini-Fit Jr. コネクタコンタクト
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていま タイプ圧着工具 シリーズCLIK-Mate ワイヤー28 → 26AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CLIK-Mate 端子
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続 タイプ圧着工具 シリーズ207129 ワイヤー24 → 18AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化 タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

仕様シリーズ:T9999●圧着コネクタのタイプ:Mini-Lockワイヤ対ボード圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)9(最大) 種別ターミナル 形状メス形状 サイズ芯線/AWG#16~#28 ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 適合ハウジング5557、51010
1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)


定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 電線抱合範囲AWG(#)#22~#28 電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4 適合ハウジング5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~1.9 適合ハウジング51191
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51103
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Molex 多極コネクタ
エコ商品
仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷


材質黄銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#24~#30 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8 被覆外径(mm)Φ1.4MAX. 適合ハウジング51065
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51111
1パック(100個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51112
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/4 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000 被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0 被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1 適合ハウジング51035
1パック(10000個)
22,980 税込25,278
11日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットプラグボディ向き = ストレート幅 = 13.2mm深さ = 30.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173&#x27;) 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641&#x27;) 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.7mmジェンダー = レセプタクル取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 29.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 27.7mm幅 = 29.9mm深さ = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照 長さ(mm)134 幅(mm)72 高さ(mm)16 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
欠品中

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2CKTレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm幅 = 15.1mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります