色(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:28 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 52610 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:スズ シルバー ビスマスメッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-91
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 52746 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:スズ シルバー ビスマスメッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1354-02
1個
¥509
税込¥560
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 52610 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:スズ シルバー ビスマスメッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1342-73
1個
¥569
税込¥626
欠品中
FFC-FPC (Through-Hole)
シリーズ5597
色(樹脂部)自然色
耐久回数(挿抜)30
難燃性94V-0
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル
列数1
テール長(mm)(基板)3.50
位置決め無
基板保持無
ピッチ(mm)(嵌合部)1.25
厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016
基板極性無
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
表面実装対応(SMC)無
使用温度範囲(℃)-20~+80
種別(ケーブル)FFC/FPC
定格電流(A)(最大)1.0
定格電圧(V)(最大)200
UL規格E29179
仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 5597行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫ビスマス最低使用温度 = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様極数 = 8 コンタクト材質 = リン酸銅 ピッチ = 1.25mm 実装タイプ = スルーホール オス/メス = メス 端子タイプ = ZIF上接点 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1A 定格電圧 = 200 V シリーズ = Easy-On シリーズ番号 = 5597 行数 = 1 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス 動作温度 Min = -20℃Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = 垂直ロック機構 = あり定格電流 = 400mA定格電圧 = 50 Vrms ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 501951行数 = 1コンタクトめっき = すずビスマス最高使用温度 = +85℃Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース、コンパクトな設計 ヒンジ式アクチュエータによりFPCを簡単かつ確実に接続可能 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様極数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様極数 = 5コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。