仕様シリーズ = DisplayPortシリーズ番号 = 47272ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 40 V acMolex 0.50 mm DisplayPort外部コネクタ - 47272シリーズ. 47272シリーズSMT実装レセプタクルは、DisplayPortケーブルアセンブリを基板に接続するための製品です。省スペース基板実装で、D型の面取りインターフェイスにより誤かん合を防止しています。コネクタのハウジングは、EMI及びRFI放射から保護するために完全にシールドされています。シェルのディテントロックとラッチ穴で、安全かつ確実なかん合接続を実現します。このDisplayPort SMTレセプタクルは、基板上で正しく配置できるようにプラスチック製のペグを備えています。また、金属製のはんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能です。. 特長と利点. 省スペース基板実装 D型の面取りインターフェイスで誤かん合防止 EMI及びRFI放射に対して完全にシールド ディテントロックとラッチ穴で確実なかん合接続を実現 基板位置決めペグ 基板はんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能. 製品用途の情報. このDisplayPortレセプタクルコネクタは、DisplayPort相互接続システムの構成要素で、最大10.8 Gbpsの高精細ビデオ / オーディオ信号の出力に使用されます。主な用途には、ゲーム機、モニタ、パソコン、プロジェクタ、セットトップボックス、テレビ、ワークステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。