制御機器 :「レセプ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル
エコ商品
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.7mmジェンダー = レセプタクル取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 29.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7880 アズワン品番65-7464-38
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

パネルプラグ/ソケット.オス及びメス4極パネル取り付けレセプタクルです。品番351-443は、レセプタクルのPG13.5ねじ付き側を適切な近接スイッチにねじ込むだけで、グランド付きスイッチをコネクタバージョンに変換できます。
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 サイズ22AWG 取付方式パネル取り付け シリーズ120011 定格電流(A)4 保護等級IP67 シールドなし 断面積(mm2)0.34 コネクタジェンダー(コネクタ1)メス コネクタ2未処理終端
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

M12のシングルキー溝(Aコーディング)を特徴とするBrad(R)Ultra-Lock(R)オスパネル取り付けレセプタクルで、ニッケルめっき黄銅シェルと金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのパネル取り付けレセプタクルには様々な構成が用意されており、標準のねじ付きM12及びウルトラロックコードセットと適合します。。IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル。ウルトラロック機構。過酷な使用環境でIP67保護を実現する完全密閉型。NEMA6規格準拠。UL1061仕様、300V、80℃、PVCリード。
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 サイズ24AWG タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 取付方式パネル取り付け シリーズUltra-Lock 保護等級IP69K 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダーコネクタ1:オス コネクタ2未処理終端
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Ultra-Fit 172258 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-78
1個
179 税込197
8日以内出荷

ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 サイズ22AWG タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 取付方式パネル取り付け 定格電流(A)4 保護等級IP67 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダーコネクタ1:メス コネクタ2未処理終端
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:L1NK 396 207458 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-12
1個
149 税込164
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:L1NK 396 207458 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-11
1個
109 税込120
8日以内出荷

ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup&gt:2:/sup&gt:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup&gt:2:/sup&gt:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 タイプ(シールド/非シールド)シールドなし 取付方式パネル取り付け 定格電圧250Vac、250Vdc 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1M12 コネクタ2未処理終端
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様定格電流:15A コネクタ 色:イエロー コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:125V 製品群:Watertite 130146 シリーズ アズワン品番65-1513-29
1個
19,980 税込21,978
欠品中


仕様シリーズ:- 種別:レセプタクル ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:50 列数:1 コンタクト メッキ:スズ FFC / FPC 厚さ:0.3mm コンタクト 終端:表面実装 垂直 アズワン品番65-1509-36
1個
689 税込758
10日以内出荷

仕様シリーズ:KK ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 KK クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) コネクタ タイプ:プラグ & ソケット ハウジング アズワン品番65-1584-72
1個
79 税込87
欠品中

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
エコ商品
Molex 4 回路には、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7825 アズワン品番65-7464-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
欠品中


Molex 10 回路は、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7713 アズワン品番65-7464-49
1袋(25個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Molex ミリグリッドケーブル対基板レセプタクルは、2 列、34 コンタクト、0.38 μ m 金( Au )の選択めっきが施されています。コンタクトあたりの最大電流は 1 A で、定格電圧は 125 V です。28 AWG ワイヤサイズに使用されます。動作温度範囲: -20 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(1120個入り)●シリーズ:Milli Grid●シリーズ番号:87568●コード番号:222-2950 アズワン品番65-7387-29
1セット(1120個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7708 アズワン品番65-7464-65
1袋(25個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ 幅(mm)47 高さ(mm)35.25 タイプ圧着ハウジング シリーズCMC 定格電流(A)6 , 12 材質(ハウジング)ポリエステル 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスレセプタクル シリーズ番号64319 実装タイプケーブルマウント
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様Molex Mini-Fit Sr. Cable Receptacle Housings. Molex社のMini-Fitシリーズのプラグハウジングをご紹介します。汎用性、耐久性に優れ、コネクタと基板の結合を容易に構成できます。 Mini-Fit シリーズの取付具は Molex の既存のコネクタ製品群を補完し、より高度な電源システムを構築します。. 特長. UL、CSA、TUV認定品 - 部品の徹底的なテストを実施した安心の製品 用途に応じて、1 列/2 列の構成を選択可能 電線対電線や電線対基板の構成に 長さ(mm)43.5 幅(mm)14.8 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズMini-Fit Sr 材質(ハウジング)ポリエステル 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスレセプタクル 併用可能製品Mini-Fit Sr.メス圧着端子( 42815 ) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
229 税込252
5日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7860 アズワン品番65-7465-36
1個
679 税込747
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7863 アズワン品番65-7466-31
1個
739 税込813
7日以内出荷

Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7881 アズワン品番65-7467-66
1袋(25個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 6 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス既製( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 300 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7702 アズワン品番65-7465-81
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7749 アズワン品番65-7465-21
1袋(25個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7744 アズワン品番65-7465-40
1袋(25個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Molex 10 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 と
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7845 アズワン品番65-7464-93
1袋(25個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Molex 2 回路 Micro-Change 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 150 mm でスズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7850 アズワン品番65-7466-05
1袋(25個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 6 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス既製( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7705 アズワン品番65-7381-39
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3 アズワン品番65-7392-75
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWG シリーズHANDTOOL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリーズ番号T0201
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7852 アズワン品番65-7467-50
1袋(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 6 回路 micro-fit 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7735 アズワン品番65-7464-45
1個
889 税込978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 4 回路 Micro-fit 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 150 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7858 アズワン品番65-7469-09
1個
449 税込494
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7731 アズワン品番65-7465-44
1個
779 税込857
7日以内出荷

。Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7728 アズワン品番65-7468-07
1袋(25個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス既製( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm で、金( Au )めっきが付いています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7690 アズワン品番65-7464-58
1袋(25個)
13,980 税込15,378
欠品中

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 600 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7696 アズワン品番65-7467-38
1袋(25個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります