仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様シリーズ:Picoflex●シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様極数 = 6 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)131
幅(mm)74
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様極数 = 10 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.3mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。