制御機器 :「基板 固定」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4030ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 9行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2025●ケーブル長:2m●コード番号:223-1882
アズワン品番65-7419-51
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Molexオフザシェルフ(OTS)ExtremeGuardianオーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2回路及び3回路のサイズがあります。50.0→60.0Aの電流に対応可能コネクタロックねじ固定用タングオン端子極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2035●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7416-68
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2037●ケーブル長:2m●コード番号:223-1887
アズワン品番65-7419-71
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様シリーズ = DisplayPortシリーズ番号 = 47272ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 40 V acMolex 0.50 mm DisplayPort外部コネクタ - 47272シリーズ. 47272シリーズSMT実装レセプタクルは、DisplayPortケーブルアセンブリを基板に接続するための製品です。省スペース基板実装で、D型の面取りインターフェイスにより誤かん合を防止しています。コネクタのハウジングは、EMI及びRFI放射から保護するために完全にシールドされています。シェルのディテントロックとラッチ穴で、安全かつ確実なかん合接続を実現します。このDisplayPort SMTレセプタクルは、基板上で正しく配置できるようにプラスチック製のペグを備えています。また、金属製のはんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能です。. 特長と利点. 省スペース基板実装 D型の面取りインターフェイスで誤かん合防止 EMI及びRFI放射に対して完全にシールド ディテントロックとラッチ穴で確実なかん合接続を実現 基板位置決めペグ 基板はんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能. 製品用途の情報. このDisplayPortレセプタクルコネクタは、DisplayPort相互接続システムの構成要素で、最大10.8 Gbpsの高精細ビデオ / オーディオ信号の出力に使用されます。主な用途には、ゲーム機、モニタ、パソコン、プロジェクタ、セットトップボックス、テレビ、ワークステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 2行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43650ピッチ = 3mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、はんだ付け可能な金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。加えて、品番の末尾がxx18のスルーホール品は、はんだレグがキンク処理されており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 高温ハウジングでIRリフローはんだ付けが可能 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチで確実なかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気性能及びコンタクトを実現 はんだ付け可能保持クリップで基板に保持 グローワイヤ対応. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、幅広い低~中出力用途での使用に最適です。主な用途には、軍用COTS (商用オフザシェルフ)、太陽光発電、消費者向け製品、データ通信、医療、通信、ゲーム機などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 ピッチ:3mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 コンタクト材質:真鍮 、 シリーズ番号:43650 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)17
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)3
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
仕様シリーズ = Milli-Gridピッチ = 2mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2AMolex 2.00 mm Milli-Gridシュラウド付き基板ヘッダー - 87831 / 87833シリーズ. 87831 / 87833シリーズ2列Milli-Grid高密度基板ヘッダは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Gridヘッダは、シュラウド付きの設計で、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridヘッダのセンター極性キーがかん合レセプタクルのセンター極性キーとかみ合い、誤かん合を防止します。センター又はサイドのロッキング窓により、レセプタクルとしっかりかん合接続できます。その他にも、シングル又はデュアルサイドスロット、基板にしっかり固定するためのキンク処理はんだ付けテール、自動挿入プロセスに対応する位置決めペグなどの機能があります。このMilli-Gridシュラウド付き基板ヘッダは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き設計 誤かん合を防止するセンター極性スロット センター又はサイドのロッキング窓によるしっかりとしたかん合接続 シングル又はデュアルサイドスロット 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだ付けテール 自動挿入プロセスに対応する基板位置決めペグ. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 3 行数 = 1 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 6 行数 = 2 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、はんだ付け可能な金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。加えて、品番の末尾がxx18のスルーホール品は、はんだレグがキンク処理されており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 高温ハウジングでIRリフローはんだ付けが可能 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチで確実なかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気性能及びコンタクトを実現 はんだ付け可能保持クリップで基板に保持 グローワイヤ対応. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、幅広い低~中出力用途での使用に最適です。主な用途には、軍用COTS (商用オフザシェルフ)、太陽光発電、消費者向け製品、データ通信、医療、通信、ゲーム機などがあります。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 16 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ コンタクト材質 = 真鍮 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)133
幅(mm)72
高さ(mm)16
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 20 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 5 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 1列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 12 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)132
幅(mm)75
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 14 行数 = 2 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)127
幅(mm)76
高さ(mm)15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 2 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド 実装タイプ = スルーホール 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
最大電流(A)8.5
適合電線(mm2)(Min)0.2
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号43030
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設
シリーズMicro-Fit 3.0
最大電流(A)8.5
適合電線(mm2)(Min)0.2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号43031
併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
長さ(mm)258
幅(mm)51
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥769
税込¥846
当日出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。