Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 305 mm、回路サイズは 6 本で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:305mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7383-43
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4295
アズワン品番65-7382-48
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 20 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7380-85
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ D と同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は 76 mm、回路サイズは 6 mm で、2 枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4273
アズワン品番65-7379-79
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプDと同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は30mm、回路サイズは10mmで、2枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7383-93
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプAと同じ側にコンタクトがありますケーブル長は51mmで、回路サイズは10本で2枚のPCボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7383-70
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288
アズワン品番65-7380-95
1袋(1000個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8913
アズワン品番65-7452-58
1袋(1000個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ D と同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は 305 mm、回路サイズは 6 mm で、2 枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:305mm●定格電圧:60 V●定格電流:0.5 A
アズワン品番65-7379-88
1袋(1000個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 8 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4282
アズワン品番65-7383-64
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 6 本で 2 枚の PC 基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4271
アズワン品番65-7380-80
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 12 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7381-09
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 6 本で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7380-78
1袋(1000個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
MolexPremo-FlexFFCジャンパには、0.50mmピッチ、タイプAと同じ側にコンタクトがありますケーブル長は51mmで、回路サイズは16本で、2枚のPCボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合動作温度範囲:-40→+105℃ポリエステル絶縁金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7382-50
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 102 mm で、回路サイズが 16 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金め
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●定格電流:0.5 A
アズワン品番65-7381-20
1袋(1000個)
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m
アズワン品番65-7398-21
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、6 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4400
アズワン品番65-7425-86
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4406
アズワン品番65-7428-74
1袋(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 300 mm、6 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:300mm
アズワン品番65-7425-87
1袋(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Molexオフザシェルフ(OTS)KK2.54スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ300mm、6極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:300mm
アズワン品番65-7426-94
1袋(25個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3
アズワン品番65-7392-75
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6921
アズワン品番65-7436-13
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m●コード番号:228-6923
アズワン品番65-7436-27
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 2 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メス既製( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6886
アズワン品番65-7428-61
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm
アズワン品番65-7429-55
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Molexオフザシェルフ(OTS)KK2.54スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ150mm、8極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:150mm
アズワン品番65-7426-96
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、8 極を備えています。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:600mm
アズワン品番65-7430-04
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Molex 214770 シリーズは、長さ 1 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1m●コード番号:228-6918
アズワン品番65-7437-13
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6912
アズワン品番65-7435-68
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 4 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm
アズワン品番65-7437-11
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Molex 214770 シリーズは、長さ 1 m の 1 列 2 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1m
アズワン品番65-7425-55
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Molex214770シリーズは、長さ1mの1列4回路Micro-Fit3.0メス対Micro-Fit3.0メスオフザシェルフ(OTS)ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ:UL2464金属りん青銅製RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1m
アズワン品番65-7437-67
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 300 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:300mm●コード番号:226-4409
アズワン品番65-7428-77
1袋(25個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 300 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:300mm●コード番号:226-4455
アズワン品番65-7426-20
1袋(25個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、5 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:600mm
アズワン品番65-7425-79
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、4 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:600mm
アズワン品番65-7427-71
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8923
アズワン品番65-7449-14
1袋(1000個)
¥659,800
税込¥725,780
欠品中
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8909
アズワン品番65-7450-79
1袋(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。