制御機器 :「黒 エポキシ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)M12分岐コネクタ
スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 形状Y形 全長(mm)51 使用温度範囲(℃)-20~105 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4P-4 Total 保護等級IP67
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12両側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 仕様両側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 特性耐油性/難燃性/可動性 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 仕様片側 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~75 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4 保護等級IP67 色(本体) 適合電線範囲 AWG(#)20
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります