制御機器 :「CAT5E」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネル取り付け、基板実装極数 = 8コネクタタイプ = ソケットシールドタイプ = シールドなし向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 33mm幅 = 33mm深さ = 47.2mmシリーズ = 84700シリーズ番号 = 0001Molex産業インライン基板取り付けCat 5e RJ45レセプタクル、84700シリーズ. 耐久性が高く、堅牢なネットワーキングソリューションを提供する産業用のRJ45コネクタは、現場での使用向けに設計されており、現場で簡単に組み立てることができます。 この産業用インライン基板実装Cat 5e RJ45レセプタクルは、バヨネット継手でフロントパネルに取り付けます。-40 → +85 ℃の幅広い定格動作温度で過酷な環境に対する保護を実現し、外装被覆加工済み接続によるIP67等級を備えています。 かん合コネクタについては、84700シリーズRJ45フィールド取り付け可能プラグキット(品番< 822-3282') 822-3282 を参照してください。 ダストキャップも使用できます。品番< 821-9158') 821-9158/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。