制御機器 :「DVI メスメス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 74320-1007 DVIコネクタ
RoHS
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D-subコネクタ Molex, メス, 24極
RoHS
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)20 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります