制御機器 :「HDMIメス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプ サイズDタイプ 極数19 シリーズHDMI/MICRO HDMI 定格電圧(V)30 材質(ハウジング)サーモプラスチック 定格電流(mA)800 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1個
389 税込428
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります