制御機器 :「LANケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラープラグ長さ = 11.69mm幅 = 8.18mm深さ = 22.48mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 44915Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグは、ロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMIから保護するシールドと、終端コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 800-6829 : シールド及びストレインリリーフ付き. 特長と利点. ロングボディデザイン EMI保護シールド コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフ. 製品用途の情報. これらのCat6 RJ 45モジュラプラグは、コンシューマ、データ通信、製造業、医療、ネットワーキング産業などの分野での音声、データ、及び高速ネットワーキング用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
欠品中

1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります