制御機器 :「LSI」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32 税込35
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本モレックス(molex)SL シリーズ 端子
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき 被覆外径(mm)(適用)1.63max. 適合電線範囲 AWG(#)22to24
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37 税込41
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


仕様ジェンダー = メス併用 = DuraClik ISLコネクタハウジングシリーズ = DuraClik ISL最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 560124Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
319 税込351
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.59mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = ナイロンバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様シリーズ = SLピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合 長さ(mm)131 幅(mm)73 高さ(mm)16 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷


日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(5個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)20 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 30AWG コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
エコ商品
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex T型手動工具 HANDTOOLシリーズ
エコ商品
仕様タイプ:手動工具●シリーズ:HANDTOOL●IDCタイプ:KK変位コネクタ●シリーズ番号:T0102●業務用IDT圧着工具. 2.54 mm KKシリーズIDTソケット(品番 ; 546-654 546-654 など)用のサポート工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.26mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477&#x27;) 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486&#x27;) 710-6486/ 抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様コンタクトタイプ = プラグ, レセプタクルシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201圧着工具. Molex KKシリーズの圧着端子の終端処理用のパラレルアクションの圧着ハンド工具 圧着引き抜き工具も用意
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:HANDTOOL●シリーズ番号:T0201●圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 600 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3248 アズワン品番65-7389-05
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 300 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3237 アズワン品番65-7416-19
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色、長さ 6000 mm でスズめっき最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7416-18
1袋(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 600 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7417-10
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm●コード番号:223-3238 アズワン品番65-7416-27
1袋(20個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1袋(20個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 3.53mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.59mm幅 = 3.53mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.75mm幅 = 2.51mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります