制御機器 :「RJ45メスコネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 15.24mm深さ = 18.1mmシリーズ = RJ45コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネル取り付け、基板実装極数 = 8コネクタタイプ = ソケットシールドタイプ = シールドなし向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 33mm幅 = 33mm深さ = 47.2mmシリーズ = 84700シリーズ番号 = 0001Molex産業インライン基板取り付けCat 5e RJ45レセプタクル、84700シリーズ. 耐久性が高く、堅牢なネットワーキングソリューションを提供する産業用のRJ45コネクタは、現場での使用向けに設計されており、現場で簡単に組み立てることができます。 この産業用インライン基板実装Cat 5e RJ45レセプタクルは、バヨネット継手でフロントパネルに取り付けます。-40 → +85 ℃の幅広い定格動作温度で過酷な環境に対する保護を実現し、外装被覆加工済み接続によるIP67等級を備えています。 かん合コネクタについては、84700シリーズRJ45フィールド取り付け可能プラグキット(品番< 822-3282&#x27;) 822-3282 を参照してください。 ダストキャップも使用できます。品番< 821-9158&#x27;) 821-9158/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル
エコ商品
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad&#x27;sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャック向き = ライトアングル長さ = 15.75mm幅 = 13.21mm深さ = 14.99mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784&#x27;) 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769&#x27;) 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807&#x27;) 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790&#x27;) 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810&#x27;) 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804&#x27;) 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801&#x27;) 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794&#x27;) 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817&#x27;) 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.1mm幅 = 15.24mm深さ = 11.5mmシリーズ = 95540コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 95540シリーズCat 3ライトアングルRJ45低プロファイルモジュラジャック. 95540シリーズCat 3スルーホール垂直マウントシールドRJ45モジュラジャック(11.5 mmの薄型)です。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは内部シールド、基板保持機能、基板アースを備え、そしてSMTに対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)17 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャック方向 = ライトアングル長さ = 16.38mm幅 = 13.53mm深さ = 15.75mmコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 17.3mm幅 = 16.6mm深さ = 16.5mmシリーズ = 95623コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金Molex 95623シリーズCat 3垂直シールド付きRJ45モジュラジャック. 95623シリーズCat 3スルーホール垂直取り付けISDN標準完全シールドRJ45モジュラジャックは、業界標準のフットプリントと高さを備えています。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは高度なEMI / RFI保護を提供する外部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アースを備えているだけでなく、SMTにも対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ 長さ(mm)15.75 幅(mm)13.21 極数6P6C シリーズ43860 深さ(mm)14.99 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)スズ上に金
1個
119 税込131
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)14 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895&#x27;) 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891&#x27;) 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889&#x27;) 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります