制御機器 :「TOC」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。
長さ(mm)163
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。
長さ(mm)163
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V acシリーズ = C-Gridコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 9014890 °基板コネクタ、90148シリーズ. 0.64 mm (0.025インチ)角型ピンヘッダの90120シリーズ(ストレート又は90 °)(代表品番、それぞれ ; 360-6241 360-6241 又は ; 360-6437 360-6437 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023861.25 mmライトアングルPCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)163
幅(mm)49
高さ(mm)16
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 50 Vシリーズ = CLIK-Mateコンタクト材質 = 銅シリーズ番号 = 5023821.25 mm垂直PCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)5
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Molexの既製のedgelock-to-ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着Terminalデザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在)黒色ピッチ:2mm
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3874
アズワン品番65-7455-31
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:300mm
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3864
アズワン品番65-7371-51
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm
アズワン品番65-7372-64
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
質量(g)1.072
ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68
極数(最大)3
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ1625
ポート数1
列数1
端子種別プラグ
定格電流(A)(最大)5.0
参考/旧型式1625-3P
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
1袋(10個)
¥179
税込¥197
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。