制御機器 :「sata用電源コネクタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。