制御機器 :「電位計」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)31.3 出力電圧(V)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)25 出力電圧(V)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)41.7 出力電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)62.5 出力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)50 出力電圧(V)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)100 出力電圧(V)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 90% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)12.5 出力電圧(V)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)125 出力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 89% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります