DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 100V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF01MDiodesZetex8日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -65 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm高さ = 3.4mmUL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~