制御機器 :「小型ファン 12V」の検索結果
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 72W, UWE-12/6-Q12P-C
エコ商品
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: → 36 dc●定格電力: 72W●入力電圧公称: 12 dc●出力電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 1/8 ブリック●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 22.9mm●シリーズ: UWE●最低温度: -40℃●UL/cUL60950-1 CSA-C22.2 No.60950-1 IEC/EN60950-1 、第 版. UL. MTBF MIL-HDBK-217F による計算値 温度ディレーティングについては、 サイトのデータシートを参照してください. 村田製作所 UWE シリーズ 66W-75W シングル出力安定化絶縁 DC-DCコンバータ. 66 75 絶縁 DC-DC コンバータは、シングル出力で小型の1/8 ブリックパッケージです。1/4 ブリックのピン配列に直接接続できます。66W-75の絶縁 DC-DC コンバータは、熱の蓄積を軽減し、ファンレス動作を実現します。66~75 の絶縁 DC-DC コンバータは、低オン抵抗 FET 、プレーナ磁気、厚い銅製基板を備えており、低出力ノイズ、優れたライン 負荷調整、安定した無負荷動作、高速負荷応答を実現します。これらのDC-DC コンバータは、バッテリ駆動、通信、ポータブルなどの用途に適しています。. 0.9×2.3×0.38 インチアウトラインの業界標準1/8ブリックパッケージ 4:1の幅広い入力電力範囲 同期整流により、高効率と低消費電力を実現 低出力ノイズ 無負荷時の安定動作 優れた自己保護、過熱と過負荷機能があり、出力の逆導通なし オン オフ制御、トリム、リモート検出機能 プリバイアスで起動時の保護を実現 外部フィルタによりEN55022とCISPR22クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。