取付方式表面実装
端子種別はんだ
コネクタ形状SMB
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金, ニッケル
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
取付方式スルーホール
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+165
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金
バルクヘッドあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
バルクヘッドなし
取付方式PCBマウント
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
取付方式パネルマウント
動作周波数(GHz)0→12.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金
バルクヘッドあり
Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350
アズワン品番65-7709-78
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
取付方式パネルマウント
端子種別圧着
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+165
ケーブルタイプRG58 C/U
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銅ニッケル金合金
バルクヘッドあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銅ニッケル金合金
バルクヘッドなし
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。