制御機器 :「ヒートシンク テープ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度が25℃を超えると、ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL、VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最大電圧制御 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm奥行き = 58.4mm
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります