制御機器 :「ファン ヒートシンク」の検索結果
仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。