制御機器 :「絶縁クロス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm高さ = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">´ ;/font> W 10.2 mm ;font face="symbol">´ ;/font> D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Sensata / CrydomVoltage control solid state relay,1.5A
エコ商品
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります