制御機器 :「dinレール 寸法」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0620ターミナルタイプ = ボックスクランプ定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm奥行き = 22.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 20 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最大電圧制御 : 32 V●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0620●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●定格電圧範囲 : 0 → 60V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き : 22.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 530 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = Crydom接点構成 = SPST出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 4 V dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0630●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●出力装置 : Mosfet●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●長さ : 81.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V ac/dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dcターミナルタイプ = ボックスクランプ最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0630ターミナルタイプ = ボックスクランプ出力装置 = Mosfet最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 22.5 x 81.3 x 81.9mm奥行き = 81.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小電圧制御 : 4 V ac/dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ : 81.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 12 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = 基板リレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 26.04mm動作温度範囲 = -40 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1接点構成 = SP出力装置 = MOSFETリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.075ms寸法 = 22.5 x 116.5 x 93.2mm高さ = 93.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 5 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm漏れ電流 = 20 μAmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 18 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = EMR最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm高さ = 37.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流 = 95 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルVrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続定格短絡電流: 100 kA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Sensata / CrydomRele
エコ商品
仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 9mA高さ = 83.7mm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります