絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • 富士電機(28)
  • omron(オムロン)(5)
  • BOURNS(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • TRACO POWER(2)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • LEMO(2)
  • Full Sun Optotech(2)
  • 三和電気計器(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「dr30」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール Sensata / CrydomSensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレールSensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 12 → 24V ac/dc●取り付けタイプ : DINレール●タイマ機能の数 : シングルショット●時間範囲 : 0.1 s → 100h●コンタクト数 : 2●タイマ機能の数 : シングル●接点構成 : SPST●時間増分 : 時間 , 分 , 秒●電流 Max : 6A●最大電圧 : 24V ac/dc●スイッチ設定 : ソリッドステート●幅 : 11mm●シリーズ : SeriesOneDR℃●動作温度 Min : -30℃●Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは●AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには●さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30USensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30USensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1接点構成 = SP出力装置 = MOSFETリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.075ms寸法 = 22.5 x 116.5 x 93.2mm高さ = 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0900アズワン品番65-8075-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0890アズワン品番65-8073-12
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0899アズワン品番65-8072-61
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0892アズワン品番65-8071-57
ソリッドステートリレー, SP Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPSensata / Crydom
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom 半導体リレー Sensata / CrydomSensata / Crydom 半導体リレーSensata / Crydom
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dr30特集
おすすめ人気ランキング
制御機器