盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)5~60
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ケーブルを引き込み、固定するアクセサリー。ねじ留めケーブルグランドを使用する場合は、張力緩和機能としても役立ちます
用途サーモスタットおよび湿度センサー用
適合品番3110.000/3118.000
1個
¥939
税込¥1,033
21日以内出荷
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)100(取付可能)
温度設定範囲(℃)5~55
動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃
保護等級IP54
1個
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。