制御機器 :「軸流ファン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型 付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む 適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A 材質プラスチック 幅(mm)204 質量(kg)0.78 取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm 高さ(mm)204 奥行(mm)105 定格電圧(V)24 (DC) 定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27 定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7 保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で 塗装色RAL 7035 騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51 保管温度範囲(℃)-30 ...70 換気風量(m3/h)20~1160 ファン軸流、直流モーター 風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-15 ...55 総質量(kg)0.989 取付奥行(mm)84 mm
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります