制御機器 :「M4×12 ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer の 12 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンを備え、逆極性及び短絡から保護されているコネクタ M12 で電圧動作温度: -10 → +70℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0687 アズワン品番65-7323-93
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 2 m のケーブルで PNP 出力とブレーク機能( NC )を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30.4mm アズワン品番65-7323-74
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678 アズワン品番65-7323-62
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689 アズワン品番65-7323-22
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 4 → mm●接続方式:ケーブル アズワン品番65-7355-20
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Baumer IFRM 誘導型近接センサです。埋込タイプ 公称検出距離: 4 mm ヒステリシス 3 … Sr の 20 % 出力インジケータ 3 ポート LED 赤 スイッチング周波数: < 2 kHz 電圧供給範囲 + Vs 10 … 30 VDC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm アズワン品番65-7288-37
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-10
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747 アズワン品番65-7324-13
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-11
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797 アズワン品番65-7307-21
1個
94,980 税込104,478
欠品中

Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796 アズワン品番65-7267-30
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整
1個
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング