制御機器 :「WL1」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:60 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7331-82
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:20 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7334-31
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CE アズワン品番65-7331-16
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7331-76
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:10 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.05 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE アズワン品番65-7333-70
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:158 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●シリーズ:OG●代表規格:CE アズワン品番65-7334-23
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211 アズワン品番65-7329-99
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176 アズワン品番65-7332-08
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206 アズワン品番65-7333-69
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177 アズワン品番65-7330-24
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208 アズワン品番65-7331-71
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング