絞り込み
ブランド
- Burkert(ビュルケルト)
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,013)
- BOURNS(662)
- IDEC(和泉電気)(2,104)
- MICROCHIP(615)
- omron(オムロン)(3,258)
- Panasonic(パナソニック)(1,877)
- RS PRO(3,806)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
- VISHAY(1,625)
- エスコ(624)
- シュナイダーエレクトリック(992)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(615)
- ハーティング(842)
- フエニックス・コンタクト(936)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(857)
- 富士電機(882)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

DINレールスイッチ Burkert デジタル
Burkert(ビュルケルト)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●タイプ:デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
Burkert 流量計
Burkert(ビュルケルト)¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷仕様電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 24V dc
Burkert(ビュルケルト)¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ, 18→36V dc
Burkert(ビュルケルト)¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷仕様電気的接続:ケーブルグランド 、 制御出力:アナログ , 周波数 , リレー 、 電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品