絞り込み
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,624)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,011)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ Burkert(ビュルケルト)

    Burkert 圧力センサ 差動 Type 1045シリーズ

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Burkert 流量計 Burkert(ビュルケルト)

    Burkert 流量計

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ, 24V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 24V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ, 18→36V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 18→36V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブルグランド 、 制御出力:アナログ , 周波数 , リレー 、 電源電圧:18 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 400 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ, 12→36V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 12→36V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 12→30V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応