制御機器 :「mono」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121202●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac/dc●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121205●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●定格電流:5A●シリーズ:121040●IP保護等級:IP65●端子方法:スクリュー●ケーブル径:5.72mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。