制御機器 :「TLR」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fritz Kubler 信号コンバータは、SSI 形式のセンサ又はエンコーダ情報をアナログ信号又はシリアル RS232 / RS485 形式に変換する必要がある産業用途向けに設計されています。インクリメンタルエンコーダ又はアブソリュート SSI エンコーダの動作モードを備えた多機能デバイスです。ビットブランキング、丸形ループ機能などの追加機能 ティーチ機能又は PC を使用して簡単にプログラミングできます エンコーダ電源用の補助電圧出力 5 及び 24 V dc 変換時間が極めて短くなります
仕様●モジュールタイプ:インターフェイスコンバータ●出力信号タイプ:アナログ、RS-232、RS-485●電源電圧:18 → 36V dc●出力レンジ:±10 V, 0→10 V, 0→20 mA, 4→20mA●動作温度範囲:0 → +45℃●動作温度 Max:+45℃●コード番号:200-9779
アズワン品番65-8064-24
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。