制御機器 :「周波数発振器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6962-07
1セット(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります