制御機器 :「振動子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

仕様シリーズ抵抗:50kΩ、スルーホール用シリンダ形水晶、プレスシールされた金属製円筒入り -3X8: リード付き水晶がプレスシールされた3 x 8 mm金属製円筒入り モデルWATCH-3X8 モデル公開番号13 寸法(mm)3 (Dia.)×8.2 高さ(mm)8.2 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)85 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±15
1箱(50個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準3.6864 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)300 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF 長さ(mm)7.5 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.5×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性12SMX (B). 基本共振モード パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30 最小動作温度(℃)-20
1箱(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準6 動作温度(℃)(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き 長さ(mm)8.7 幅(mm)3.7 寸法(mm)8.7×3.7×2.5 高さ(mm)2.5 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF 長さ(mm)7.5 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.5×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性12SMX (B). 基本共振モード パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30 最大動作温度(℃)70
1箱(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準6 動作温度(℃)(Min)-10 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準24 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(40個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準14.7456 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD 寸法(mm)3 (Dia.)×8.2 高さ(mm)8.2 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準20 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)130 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準7.3728 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準8 動作温度(℃)(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD 寸法(mm)2 (Dia.)×6.2 高さ(mm)6.2 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準16 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)2.4577 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:800Ω●負荷キャパシタンス:30pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)1.8432 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50 最大動作温度(℃)50
1箱(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準5 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1袋(100個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ抵抗:150Ω●負荷キャパシタンス:12pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)3.277 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC-49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)14.7456 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性HC49及びHC49U IQD パッケージHC-49 実装タイプスルーホール 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)60
1箱(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様HC49及びHC49U IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準3.6864 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)150 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.65 寸法(mm)11.05×4.65×13.46 高さ(mm)13.46 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準11.0592 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)35 負荷キャパシタンス(pF)20 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準16 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
欠品中

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準24 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準14.7456 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4.9152 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)130 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1袋(100個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準4 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)130 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6962-35
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷


仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6961-88
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準7.3728 動作温度(℃)(Max)60 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)60 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準3.6864 動作温度(℃)(Max)70 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)300 負荷キャパシタンス(pF)30 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

IQD Quartz Crystal は、抵抗溶接のため、不活性環境ではハーメチックシールドが施され、リードにはガラス金属シールが施されています。標準 2 脚 HC49 パッケージに収納されています。周波数は 12.0 MHz です 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 周波数安定性は ± 30.00ppm です
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-68
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様HC49/4H IQD 長さ(mm)11.05 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.05×4.7×4.1 高さ(mm)4.1 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準20 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppm アズワン品番65-6968-79
1袋(100個)
4,698 税込5,168
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります